text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP OLDALCSÍPŐ. 74 7401-160MM


Nagy erőkifejtésű átlósvágó nagyon kemény, folyamatos használatra. Nagy vágási teljesítmény minimális erőkifejtés mellett a vágóél szögének és az áttételi aránynak az optimális összehangolásának köszönhetően. Precíziós vágóélek, ráadásul indukciósan edzett (a vágóélek keménysége kb. 64 HRC), mindenféle huzalhoz, beleértve a zongorahúrt is. - Vágási képe

Artikelnummer K1074.100.160
Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 170
Type High Leverage Diagonal Cutter with Plastic Coated

Beschreibung

Nagy erőkifejtésű átlósvágó nagyon kemény, folyamatos használatra. Nagy vágási teljesítmény minimális erőkifejtés mellett a vágóél szögének és az áttételi aránynak az optimális összehangolásának köszönhetően. Precíziós vágóélek, ráadásul indukciósan edzett (a vágóélek keménysége kb. 64 HRC), mindenféle huzalhoz, beleértve a zongorahúrt is. - Vágási képességek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 3,4 mm- Schneidwerte keményebb drót (átmérő): Ø 2,5mm- Vágási kapacitások zongorahúr (átmérő): Ø 2.0mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1074.100.160
EAN 4003773033141
UBB 419104210275
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 74 01 160
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.