text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP OLDALCSÍPŐ. 74 7401-140MM


Nagy erőkifejtésű átlós vágó nagyon kemény, folyamatos használatra. Nagy vágási teljesítmény minimális erőkifejtés mellett a vágóél szögének és az áttételi aránynak az optimális összehangolásának köszönhetően. Precíziós vágóélek, ráadásul indukciósan edzett (a vágóélek keménysége kb. 64 HRC), mindenféle huzalhoz, beleértve a zongorahúrt is. - Vágási képességek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 3,1 mm- Schneidwerte keményebb drót (átmérő): Ø 2.0mm- Vágási kapacitások zongorahúr (átmérő): Ø 1,5mm

Cikkszám K1074.100.140
Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 130
Árucikk kód 8203200000
Type High Leverage Diagonal Cutter with Plastic Coated Handle

Leírás

Nagy erőkifejtésű átlós vágó nagyon kemény, folyamatos használatra. Nagy vágási teljesítmény minimális erőkifejtés mellett a vágóél szögének és az áttételi aránynak az optimális összehangolásának köszönhetően. Precíziós vágóélek, ráadásul indukciósan edzett (a vágóélek keménysége kb. 64 HRC), mindenféle huzalhoz, beleértve a zongorahúrt is. - Vágási képességek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 3,1 mm- Schneidwerte keményebb drót (átmérő): Ø 2.0mm- Vágási kapacitások zongorahúr (átmérő): Ø 1,5mm

Cikkszámok

Cikkszám K1074.100.140
EAN 4003773039747
UBB 419104210192
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 74 01 140
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.