text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP OLDALCSÍPŐ. 70 7007-160MM


Átlós vágó keskeny fejű stílus szűk helyeken történő használatra. A nélkülözhetetlen átlósvágó mindenoldalú használatra. Kiváló minőségű anyag és precíz kivitelezés a hosszú élettartam érdekében. Precíziós vágóélek puha és kemény huzalokhoz. Vékony rézhuzalok tiszta vágása, a vágóélek csúcsainál is. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkem

Cikkszám K1070.700.160
Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 160
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 160
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Igen
Márka KNIPEX

Leírás

Átlós vágó keskeny fejű stílus szűk helyeken történő használatra. A nélkülözhetetlen átlósvágó mindenoldalú használatra. Kiváló minőségű anyag és precíz kivitelezés a hosszú élettartam érdekében. Precíziós vágóélek puha és kemény huzalokhoz. Vékony rézhuzalok tiszta vágása, a vágóélek csúcsainál is. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkeménység kb. 62 HRC. hosszúkás vágóéllel. ferdével. - Vágási kapacitások lágy huzal (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 4,0 mm- Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 3,0mm- Vágási kapacitások: kemény drót (átmérő): Ø 2.0mm- VDE bevizsgált: igen

Cikkszámok

Cikkszám K1070.700.160
EAN 4003773018155
UBB 419104290533
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 70 07 160
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.