text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP OLDALCSÍPŐ. 70 7006-125MM


Átlós vágó keskeny fejű stílus szűk helyeken történő használatra. A nélkülözhetetlen átlósvágó mindenoldalú használatra. Kiváló minőségű anyag és precíz kivitelezés a hosszú élettartam érdekében. Precíziós vágóélek puha és kemény drótokhoz. Vékony rézhuzalok tiszta vágása, a vágóélek csúcsainál is. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkemé

Cikkszám
Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Igen
Márka Knipex
Type VDE Diagonal Cutter with Chrome Plated

Leírás

Átlós vágó keskeny fejű stílus szűk helyeken történő használatra. A nélkülözhetetlen átlósvágó mindenoldalú használatra. Kiváló minőségű anyag és precíz kivitelezés a hosszú élettartam érdekében. Precíziós vágóélek puha és kemény drótokhoz. Vékony rézhuzalok tiszta vágása, a vágóélek csúcsainál is. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkeménység kb. 62 HRC. ferdítéssel. - Vágási képességek lágy huzal (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 3,0 mm- Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 2,3mm- Vágási kapacitások: kemény huzal (átmérő): Ø 1,5 mm- VDE bevizsgálva: igen

Cikkszámok

Cikkszám K1070.600.125
EAN 4003773018124
UBB 203104026968
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 70 06 125

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.