text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

KNIP OLDALCSÍPŐ. 70 7005-140MM


Átlós vágó keskeny fejű stílus szűk helyeken történő használatra. A nélkülözhetetlen átlósvágó mindenoldalú használatra. Kiváló minőségű anyag és precíz kivitelezés a hosszú élettartam érdekében. Precíziós vágóélek puha és kemény huzalhoz. Vékony rézhuzalok tiszta vágása, a vágóélek csúcsainál is. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkemén

Cikkszám K1070.500.140
Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex

Leírás

Átlós vágó keskeny fejű stílus szűk helyeken történő használatra. A nélkülözhetetlen átlósvágó mindenoldalú használatra. Kiváló minőségű anyag és precíz kivitelezés a hosszú élettartam érdekében. Precíziós vágóélek puha és kemény huzalhoz. Vékony rézhuzalok tiszta vágása, a vágóélek csúcsainál is. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkeménység kb. 62 HRC. ferdítéssel. - Vágási képességek lágy huzal (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 4,0 mm- Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 2,5 mm- Vágási kapacitások: kemény huzal (átmérő): Ø 1,8mm

Cikkszámok

Cikkszám K1070.500.140
EAN 4003773039488
UBB 419104151859
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 70 05 140
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.