text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP OLDALCSÍPŐ. 70 7001-180MM


Átlós vágó keskeny fejű stílus a szűk helyeken való használathoz. A nélkülözhetetlen átlósvágó mindenoldalú használatra. Kiváló minőségű anyag és precíz kivitelezés a hosszú élettartam érdekében. Precíziós vágóélek puha és kemény huzalhoz. Vékony rézhuzalok tiszta vágása, a vágóélek csúcsainál is. A vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, a vágóéle

Cikkszám
Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 180
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 180
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Type Diagonal Cutter with Plastic Coated Handle

Leírás

Átlós vágó keskeny fejű stílus a szűk helyeken való használathoz. A nélkülözhetetlen átlósvágó mindenoldalú használatra. Kiváló minőségű anyag és precíz kivitelezés a hosszú élettartam érdekében. Precíziós vágóélek puha és kemény huzalhoz. Vékony rézhuzalok tiszta vágása, a vágóélek csúcsainál is. A vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 62 HRC. - Vágási képességek lágy huzal (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 4,0 mm- Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 3,0mm- Vágási kapacitások: kemény huzal (átmérő): Ø 2,5 mm

Cikkszámok

Cikkszám K1070.100.180
EAN 4003773018070
UBB 419104150521
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 70 01 180

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.