text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP OLDALCSÍPŐ. 70 7001-110MM


Átlós vágó keskeny fejű stílus szűk helyeken történő használatra. A nélkülözhetetlen átlósvágó mindenhol használható. Kiváló minőségű anyag és precíz kivitelezés a hosszú élettartam érdekében. Precíziós vágóélek puha és kemény huzalokhoz. Vékony rézhuzalok tiszta vágása, a vágóélek csúcsainál is. A vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 62 HRC. - Vágási képességek lágy huzal (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 3,0 mm- Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 2,0mm- Vágási kapacitások: kemény huzal (átmérő): Ø 1,2mm

Cikkszám K1070.100.110
Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 110
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 110
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 80
Árucikk kód 8203200000
Type Diagonal Cutter with Plastic Coated Handle

Leírás

Átlós vágó keskeny fejű stílus szűk helyeken történő használatra. A nélkülözhetetlen átlósvágó mindenhol használható. Kiváló minőségű anyag és precíz kivitelezés a hosszú élettartam érdekében. Precíziós vágóélek puha és kemény huzalokhoz. Vékony rézhuzalok tiszta vágása, a vágóélek csúcsainál is. A vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 62 HRC. - Vágási képességek lágy huzal (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 3,0 mm- Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 2,0mm- Vágási kapacitások: kemény huzal (átmérő): Ø 1,2mm

Cikkszámok

Cikkszám K1070.100.110
EAN 4003773014324
UBB 419104286002
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 70 01 110
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.