text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NEEDLE COMBINATION PLIER 145MM


Tűhegyes kombinált fogó Minden gyakori szerelési és javítási munkához... praktikus használat szűk helyeken történő munkavégzéskor a vékony fejkialakításnak és a hegyes állkapcsoknak (csavarodásgátló) köszönhetően. az egyik oldalon speciális domború kontúrral ellátott fogófelületek a lapos alkatrészek biztonságos megfogásához. a fogófelületbe maratott ho

Cikkszám 0A104554
Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Felületvédelem Egyéb
Tömeg 148
Hosszúság (mm) 145
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Felületvédelem Egyéb
Tömeg 148
Hosszúság (mm) 145
Kiálló vágás Igen
Anyag Acél
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 16 - 16
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Egyéb
Kovácsolt Igen
Márka Knipex
Type Needle-Nose Combination Pliers

Leírás

Tűhegyes kombinált fogó Minden gyakori szerelési és javítási munkához... praktikus használat szűk helyeken történő munkavégzéskor a vékony fejkialakításnak és a hegyes állkapcsoknak (csavarodásgátló) köszönhetően. az egyik oldalon speciális domború kontúrral ellátott fogófelületek a lapos alkatrészek biztonságos megfogásához. a fogófelületbe maratott horony lehetővé teszi az apró alkatrészek, például szögek, csapok és csavarok megfogását és kihúzását. A megbízható és változatos kombinált fogó, ha úton-útfélen van. Könnyű vágás a nagy tőkeáttételű csuklónak köszönhetően. Puha, közepesen kemény és kemény drótokhoz való vágóélekkel. A vágóélek ráadásul indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 61 HRC. Hosszú élettartam és stabil hegyek. - Vágási képességek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 3,0mm- Vágási kapacitások kemény drót (átmérő): Vágási kapacitás: Ø 2,0mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálú: Ø 8,0mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: 16,0mm²

Cikkszámok

Cikkszám 0A104554
EAN 4003773078968
UBB 500641737712
UNSPSC 27112139
Gyártó cikksz 08 22 145
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.