text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP MARKOLÓ FOGÓ 31 3111-160MM


Laposorrú fogó precíziós fogó nagyon pontos összeszerelési, hajlítási és beállítási munkákhoz. Vékony és ergonomikusan kialakított a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez. Sima csiszolt fogófelületek. Szélei gondosan lecsiszoltak. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): 7,5 mm- A csúcsok szélessége (W4): 1,8mm- A csúcsok vastagsága (T2): 2.5mm

Cikkszám K1031.110.160
Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Hosszúság (mm) 160
Anyag Acél
Pofa hossza (mm) 55
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Hosszúság (mm) 160
Anyag Acél
Pofa hossza (mm) 55
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Megfogási felület Felületkezeletlen
Kovácsolt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 100
Type Flat Nose Pliers

Leírás

Laposorrú fogó precíziós fogó nagyon pontos összeszerelési, hajlítási és beállítási munkákhoz. Vékony és ergonomikusan kialakított a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez. Sima csiszolt fogófelületek. Szélei gondosan lecsiszoltak. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): 7,5 mm- A csúcsok szélessége (W4): 1,8mm- A csúcsok vastagsága (T2): 2.5mm- Pofa hossza (L3): 55.0mm- Fej szélessége (W3): 16.0mm

Cikkszámok

Cikkszám K1031.110.160
EAN 4003773044475
UBB 419100395146
UNSPSC 27112126
Gyártó cikksz 31 11 160
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.