text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP MŰSZ. FOGÓ. 38 3825-200MM


Mechanikai fogó nagy hajlítószilárdságú fogóhegyek. Megfogófelületek keresztben sraffozottak. 40°-os szögű, félköríves állkapcsok. - Pofa vastagság (ízület) (T1): 9,5 mm- Szélesség (W4): 3,0mm- A csúcsok vastagsága (T2): 2,5 mm- Pofa hossza (L3): 73.0mm- Fej szélessége (W3): 17.5mm- Fej szöge: 40

Cikkszám K1038.520.200
Szigetelt Igen
Formája Ívelt
Hosszúság (mm) 200
Anyag Acél
Fej szélessége (mm) 3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Ívelt
Hosszúság (mm) 200
Anyag Acél
Fej szélessége (mm) 3
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Egyéb
Megfogási felület Fogazott
Kovácsolt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 190
Type Mechanics Pliers

Leírás

Mechanikai fogó nagy hajlítószilárdságú fogóhegyek. Megfogófelületek keresztben sraffozottak. 40°-os szögű, félköríves állkapcsok. - Pofa vastagság (ízület) (T1): 9,5 mm- Szélesség (W4): 3,0mm- A csúcsok vastagsága (T2): 2,5 mm- Pofa hossza (L3): 73.0mm- Fej szélessége (W3): 17.5mm- Fej szöge: 40

Cikkszámok

Cikkszám K1038.520.200
EAN 4003773043669
UBB 419100385162
UNSPSC 27112125
Gyártó cikksz 38 25 200
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.