text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP MŰSZ. FOGÓ. 38 3811-200MM


Mechanikai fogó nagy hajlítószilárdságú fogócsúcsok. Megfogási felületek keresztsoros. egyenes, félköríves pofák. - Pofa vastagsága (illesztés) (T1): 9,5 mm- Szélesség (W4): 3,0mm- A hegyek vastagsága (T2): 2,5mm- Pofa hossza (L3): 73.0mm- Fej szélessége (W3): 17.5mm

Cikkszám K1038.110.200
Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Hosszúság (mm) 200
Anyag Acél
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Hosszúság (mm) 200
Anyag Acél
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Megfogási felület Fogazott
Kovácsolt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 170
Árucikk kód 8203200000
Type Mechanics Pliers

Leírás

Mechanikai fogó nagy hajlítószilárdságú fogócsúcsok. Megfogási felületek keresztsoros. egyenes, félköríves pofák. - Pofa vastagsága (illesztés) (T1): 9,5 mm- Szélesség (W4): 3,0mm- A hegyek vastagsága (T2): 2,5mm- Pofa hossza (L3): 73.0mm- Fej szélessége (W3): 17.5mm

Cikkszámok

Cikkszám K1038.110.200
EAN 4003773035169
UBB 419100394073
UNSPSC 27112125
Gyártó cikksz 38 11 200
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.