text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP LEMEZKIVÁGÓ 905 9055-280MM


Lemezszegező vas-, réz- vagy alumíniumlemezek vágásához max. 1,2 mm vastagságig, műanyag max. 2,0 mm vastagságig. Az anyagok deformáció nélkül vághatók. Tiszta vágási élek - nincs szükség vágási tevékenységre. Aprítéktörővel. Könnyű kezelhetőség. Vágási szélesség: 2,7 mm.

Cikkszám K1105.550.280
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 280
Vágási hossz (mm) 2.7
Max. anyagvastagság (mm) 2
Fogantyúfedél Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 280
Vágási hossz (mm) 2.7
Max. anyagvastagság (mm) 2
Fogantyúfedél Egyéb
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 605
Árucikk kód 8203200000
Type Nibbler

Leírás

Lemezszegező vas-, réz- vagy alumíniumlemezek vágásához max. 1,2 mm vastagságig, műanyag max. 2,0 mm vastagságig. Az anyagok deformáció nélkül vághatók. Tiszta vágási élek - nincs szükség vágási tevékenységre. Aprítéktörővel. Könnyű kezelhetőség. Vágási szélesség: 2,7 mm.

Cikkszámok

Cikkszám K1105.550.280
EAN 4003773026730
UBB 240184685461
UNSPSC 27111521
Gyártó cikksz 90 55 280
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.