text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP FLAT NOSE PL 20 2006-160MM


Pinze a becchi piatti Ganasce piatte, corte e larghe. Adatte per afferrare materiali piatti in punti facilmente accessibili. Superfici di presa zigrinate. - Spessore ganasce (giunzione) (T1): 9,5 mm- Lunghezza ganasce (L3): 30,0 mm- Larghezza della testa (W3): 17,0 mm- Testato VDE: sì

Numero articolo K1020.600.160
Isolato
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza totale (mm) 160
Protezione di isolamento 1000 V
Materiale Steel
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza totale (mm) 160
Protezione di isolamento 1000 V
Materiale Steel
Design dell'impugnatura Altro
Coperchio dell'impugnatura Altro
Testato VDE
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 197.7
Codice merceologico 8203200000
Type VDE Flat Nose Pliers

Descrizione

Pinze a becchi piatti Ganasce piatte, corte e larghe. Adatte per afferrare materiali piatti in punti facilmente accessibili. Superfici di presa zigrinate. - Spessore ganasce (giunzione) (T1): 9,5 mm- Lunghezza ganasce (L3): 30,0 mm- Larghezza della testa (W3): 17,0 mm- Testato VDE: sì

Numeri di articolo

Numero articolo K1020.600.160
EAN 4003773033783
UBB 419100384900
UNSPSC 27112126
Nr articolo produttore  20 06 160
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.