text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP LAPOSFOGÓ..20 2005-160MM


Lapos orrú fogó lapos, rövid, széles pofákkal. Alkalmas lapos anyagok megragadására könnyen hozzáférhető helyeken. Fogófelületek bordázottak. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): 9,5mm- Pofa hossza (L3): 30.0mm- Fej szélessége (W3): 17.0mm

Cikkszám K1020.500.160
Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Teljes hossz (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Anyag Acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Teljes hossz (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Anyag Acél
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 160
Árucikk kód 8203200000
Type Flat Nose Pliers

Leírás

Lapos orrú fogó lapos, rövid, széles pofákkal. Alkalmas lapos anyagok megragadására könnyen hozzáférhető helyeken. Fogófelületek bordázottak. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): 9,5mm- Pofa hossza (L3): 30.0mm- Fej szélessége (W3): 17.0mm

Cikkszámok

Cikkszám K1020.500.160
EAN 4003773042457
UBB 419100021817
UNSPSC 27112126
Gyártó cikksz 20 05 160
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.