text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP LAPOSFOGÓ..20 2001-160MM


Lapos orrú fogó lapos, rövid, széles pofákkal. Alkalmas lapos anyagok megragadására könnyen hozzáférhető helyeken. Fogófelületek bordázottak. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): 9,5mm- Pofa hossza (L3): 30.0mm- Fej szélessége (W3): 17.0mm

Numéro d'article K1020.100.160
Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Teljes hossz (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Anyag Acél
Emballé par 1

Spécifications

Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Teljes hossz (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Anyag Acél
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
VDE által tesztelt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 140
Árucikk kód 8203200000
Type Flat Nose Pliers

La description

Lapos orrú fogó lapos, rövid, széles pofákkal. Alkalmas lapos anyagok megragadására könnyen hozzáférhető helyeken. Fogófelületek bordázottak. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): 9,5mm- Pofa hossza (L3): 30.0mm- Fej szélessége (W3): 17.0mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1020.100.160
EAN 4003773033882
UBB 419100020330
UNSPSC 27112126
N° Article du fabricant 20 01 160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.