text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KRIMPEL DOBOZ 979022


Crimp választék TANOS MINI-systainer® -ben (tömör műanyag doboz). T-Loc rögzítő egykezes használathoz: a systainer® egy fordulattal nyitható vagy zárható, és csatlakoztatható egy második systainer®-hez. Nyitás csatlakoztatva: gyors és egyszerű hozzáférés a tartalomhoz leválasztás nélkül. Két egymásra helyezhető műanyag betét egyenként 6 tálcával a csatl

Cikkszám K1189.090.022
Alkalmazás Egyéb
Keresztmetszet (mm²) 0.5 - 6
Szerszámmal Igen
Szigetelt kábelcsatlakozások Igen
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Egyéb
Keresztmetszet (mm²) 0.5 - 6
Szerszámmal Igen
Szigetelt kábelcsatlakozások Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 1527
Type Crimp Assortment Box

Leírás

Crimp választék TANOS MINI-systainer® -ben (tömör műanyag doboz). T-Loc rögzítő egykezes használathoz: a systainer® egy fordulattal nyitható vagy zárható, és csatlakoztatható egy második systainer®-hez. Nyitás csatlakoztatva: gyors és egyszerű hozzáférés a tartalomhoz leválasztás nélkül. Két egymásra helyezhető műanyag betét egyenként 6 tálcával a csatlakozók számára. Szabványos kábelcsatlakozók választékával. automata szigeteléscsíkolóval KNIPEX Multistrip 10 (12 42 195). krimpelő fogóval KNIPEX PreciForce® 97 52 36 (szigetelt csatlakozókhoz és dugaszoló csatlakozókhoz). systainer® a TANOS GmbH bejegyzett védjegye. Tartalom: Az alábbiakban felsorolt termékek és szolgáltatások: - A termékhez tartozó termékek és szolgáltatások: - A termékhez tartozó termékek és szolgáltatások: - A termékhez tartozó termékek és szolgáltatások: 1 x 12 42 195 KNIPEX MultiStrip 10 automata szigetelőcsíkoló (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 97 52 36 KNIPEX PreciForce® krimpelő fogó (0,5 - 6,0 mm²), 25 x KNIPEX dugócsatlakozó, szigetelt sárga (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX dugócsatlakozó, szigetelt kék (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX dugócsatlakozó, szigetelt piros (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX kábelcsatlakozó, szemes Ø 8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX kábelcsatlakozó, szemes Ø 6 mm (25 x 1, 5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX kábelcsatlakozó, szemtípus Ø 5 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX kábelcsatlakozó, szemtípus Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX kábelcsatlakozó, szemtípus Ø 5 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX kábelcsatlakozó, szemes Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX pengés csatlakozóaljzat 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX pengés csatlakozóaljzat 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX kábelcsatlakozó, szemes Ø 6 mm (25 x 4,0-6,0 mm²),

Cikkszámok

Cikkszám K1189.090.022
EAN 4003773062141
UBB 500570596238
UNSPSC 27112147
Gyártó cikksz 97 90 22
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.