text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KRIMPEL DOBOZ 979005


Crimp választék TANOS MINI-systainer® -ben (tömör műanyag dobozban). T-Loc rögzítőelem egykezes működtetéshez: a systainer® egy fordulattal nyitható vagy zárható, és csatlakoztatható egy második systainer®-hez. Nyitás csatlakoztatva: gyors és egyszerű hozzáférés a tartalomhoz leválasztás nélkül. Két egymásra helyezhető műanyag betét egyenként 6 tálcával a csatlakozók számára. Választéknyi huzalhúzóval gallérral/nyakörv nélkül. 97 71 180 huzalhúzóhoz való krimpelő fogóval. huzalhúzóval gallér nélkül. systainer® a TANOS GmbH bejegyzett védjegye. Tartalom: A szerszámok és a szerszámok a következőkben felsoroltaknak megfelelően vannak összeállítva: 1 x 97 71 180 KNIPEX krimpelő fogó huzalhüvelyekhez (0,25 - 16 mm²), 200 x KNIPEX szigetelés nélküli huzalhüvely 12 mm (50 x 16 mm²), 200 x KNIPEX szigetelés nélküli huzalhüvely 12 mm (50 x 10 mm²), 150 x KNIPEX szigetelés nélküli huzalhüvely 12 mm (150 x 6 mm²), 200 x KNIPEX szigetelés nélküli huzalhüvely 7 mm (200 x 2, 5 mm²), 200 x KNIPEX 7 mm-es (200 x 1,5 mm²), 150 x KNIPEX 6 mm-es (200 x 1 mm²), 150 x KNIPEX 6 mm-es (200 x 0,75 mm²), 200 x KNIPEX 6 mm-es (200 x 0,5 mm²), 50 x KNIPEX 9 mm-es (150 x 4 mm²) nem szigetelt huzalhüvelyek,

Cikkszám K1189.001.775
Szerszámmal Igen
Nem szigetelt kábelvéghüvelyek Igen
Crimpkábelsaru Cu-vezetőkhöz Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 1560
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szerszámmal Igen
Nem szigetelt kábelvéghüvelyek Igen
Crimpkábelsaru Cu-vezetőkhöz Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 1560
Árucikk kód 8203200000
Type Crimp Assortment Box

Leírás

Crimp választék TANOS MINI-systainer® -ben (tömör műanyag dobozban). T-Loc rögzítőelem egykezes működtetéshez: a systainer® egy fordulattal nyitható vagy zárható, és csatlakoztatható egy második systainer®-hez. Nyitás csatlakoztatva: gyors és egyszerű hozzáférés a tartalomhoz leválasztás nélkül. Két egymásra helyezhető műanyag betét egyenként 6 tálcával a csatlakozók számára. Választéknyi huzalhúzóval gallérral/nyakörv nélkül. 97 71 180 huzalhúzóhoz való krimpelő fogóval. huzalhúzóval gallér nélkül. systainer® a TANOS GmbH bejegyzett védjegye. Tartalom: A szerszámok és a szerszámok a következőkben felsoroltaknak megfelelően vannak összeállítva: 1 x 97 71 180 KNIPEX krimpelő fogó huzalhüvelyekhez (0,25 - 16 mm²), 200 x KNIPEX szigetelés nélküli huzalhüvely 12 mm (50 x 16 mm²), 200 x KNIPEX szigetelés nélküli huzalhüvely 12 mm (50 x 10 mm²), 150 x KNIPEX szigetelés nélküli huzalhüvely 12 mm (150 x 6 mm²), 200 x KNIPEX szigetelés nélküli huzalhüvely 7 mm (200 x 2, 5 mm²), 200 x KNIPEX 7 mm-es (200 x 1,5 mm²), 150 x KNIPEX 6 mm-es (200 x 1 mm²), 150 x KNIPEX 6 mm-es (200 x 0,75 mm²), 200 x KNIPEX 6 mm-es (200 x 0,5 mm²), 50 x KNIPEX 9 mm-es (150 x 4 mm²) nem szigetelt huzalhüvelyek,

Cikkszámok

Cikkszám K1189.001.775
EAN 4003773025535
UBB 240789051226
UNSPSC 27112147
Gyártó cikksz 97 90 05
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.