text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KRIMPEL.. 978 9781-180MM


Krimpelő fogó huzalhüvelyekhez A DIN 46228 1. + 4. rész szerinti huzalhüvelyek krimpeléséhez 0,5 - 6 mm² tartományban. Ideális szűk helyeken végzett munkához, pl. keskeny és mély kapcsolószekrényekben. - Alkalmazás: Vezetékhüvelyek- Kapacitás négyzetmilliméterben: 0,5 - 6,0 mm²- A krimpelési profilok száma: 1- AWG: 20 - 10

Cikkszám K1178.180.180
Alkalmas Kábelsaruk és csatlakozók
Hosszúság (mm) 180
Keresztmetszet (mm²) 0.5 - 6
AWG-tartomány 20 - 10
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas Kábelsaruk és csatlakozók
Hosszúság (mm) 180
Keresztmetszet (mm²) 0.5 - 6
AWG-tartomány 20 - 10
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 240
Árucikk kód 8203200000
Type Crimping Pliers

Leírás

Krimpelő fogó huzalhüvelyekhez A DIN 46228 1. + 4. rész szerinti huzalhüvelyek krimpeléséhez 0,5 - 6 mm² tartományban. Ideális szűk helyeken végzett munkához, pl. keskeny és mély kapcsolószekrényekben. - Alkalmazás: Vezetékhüvelyek- Kapacitás négyzetmilliméterben: 0,5 - 6,0 mm²- A krimpelési profilok száma: 1- AWG: 20 - 10

Cikkszámok

Cikkszám K1178.180.180
EAN 4003773019794
UBB 419105051918
UNSPSC 27112147
Gyártó cikksz 97 81 180
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.