text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KRIMPEL.. 977 9778-180MM


Krimpelő fogó huzalhüvelyekhez könnyű és karcsú kialakítás. könnyű krimpelés az optimalizált áttételi aránynak köszönhetően. DIN 46228 1 + 4 rész szerinti huzalkötegek krimpeléséhez 0,25 - 16 mm² között. Jelzett félköríves szerszámokban történő krimpelés a hüvely és a vezető közötti megbízható kapcsolatokhoz. 9 különösen mély szerszám kúpos oldalfelület

Cikkszám K1177.178.180
Alkalmas Kábelsaruk és csatlakozók
Hosszúság (mm) 180
Keresztmetszet (mm²) 0.25 - 16
AWG-tartomány 23 - 5
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas Kábelsaruk és csatlakozók
Hosszúság (mm) 180
Keresztmetszet (mm²) 0.25 - 16
AWG-tartomány 23 - 5
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 271
Type VDE Crimping Pliers

Leírás

Krimpelő fogó huzalhüvelyekhez könnyű és karcsú kialakítás. könnyű krimpelés az optimalizált áttételi aránynak köszönhetően. DIN 46228 1 + 4 rész szerinti huzalkötegek krimpeléséhez 0,25 - 16 mm² között. Jelzett félköríves szerszámokban történő krimpelés a hüvely és a vezető közötti megbízható kapcsolatokhoz. 9 különösen mély szerszám kúpos oldalfelülettel. - Alkalmazás: Vezetékhüvelyek- Kapacitás négyzetmilliméterben: 0,25 - 16,0 mm²- A krimpelési profilok száma: 9- AWG: 24 - 6- VDE tesztelt: igen

Cikkszámok

Cikkszám K1177.178.180
EAN 4003773072003
UBB 500625386114
UNSPSC 27112147
Gyártó cikksz 97 78 180
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.