text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KRIMPEL.. 976 9761A-145MM


Fűzőfogó huzalhüvelyekhez A DIN 46228 1. + 4. részének megfelelő huzalhüvelyek fűzésére 0,25-2,5 mm² tartományban. Megjelölt trapéz alakú szerszámokban történő krimpelés a hüvely és a vezető közötti megbízható kapcsolatokhoz. - Alkalmazás: Vezetékhüvelyek- Kapacitás négyzetmilliméterben: 0,25 - 2,5 mm²- A krimpelési profilok száma: 4 AWG: 24 - 14

Cikkszám K1176.161.145
Alkalmas Kábelsaruk és csatlakozók
Hosszúság (mm) 145
Összenyomó alak Trapéz alakú tömörítés
Keresztmetszet (mm²) 0.25 - 2.5
AWG-tartomány 23 - 13
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas Kábelsaruk és csatlakozók
Hosszúság (mm) 145
Összenyomó alak Trapéz alakú tömörítés
Keresztmetszet (mm²) 0.25 - 2.5
AWG-tartomány 23 - 13
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 140
Árucikk kód 8203200000
Type Crimping Pliers with Plastic Coated Handle

Leírás

Fűzőfogó huzalhüvelyekhez A DIN 46228 1. + 4. részének megfelelő huzalhüvelyek fűzésére 0,25-2,5 mm² tartományban. Megjelölt trapéz alakú szerszámokban történő krimpelés a hüvely és a vezető közötti megbízható kapcsolatokhoz. - Alkalmazás: Vezetékhüvelyek- Kapacitás négyzetmilliméterben: 0,25 - 2,5 mm²- A krimpelési profilok száma: 4 AWG: 24 - 14

Cikkszámok

Cikkszám K1176.161.145
EAN 4003773035558
UBB 419105070496
UNSPSC 27112147
Gyártó cikksz 97 61 145 A
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.