Önbeálló krimpelő fogó huzalhüvelyekhez huzalhüvelyek krimpeléséhez a DIN 46228 1. + 4. részének megfelelően. Önbeállító alkalmazkodás a kívánt huzalhüvelymérethez: nincs a rossz szerszám használata miatti hibás krimpelés. A huzalhüvelyek frontális behelyezése a fogóba. Ismétlődő, magas krimpelési minőség a racsnis mechanizmusnak köszönhetően (kioldható). A szerszámokat gyárilag pontosan beállítottuk (kalibráltuk). Optimális erőátvitel a fáradáscsökkentő működésű billenőkarnak köszönhetően. A praktikus forma és a kis súly nagyfokú kezelési kényelmet biztosít. Engedélyezett krimpelés az UL szerint a KNIPEX 97 99 330 - 399 huzalhüvelyekkel együtt. 0,08 - 10,0 és 16,0 mm² tömörítés egy profilban. választókarral a krimpelési terület 0,08 - 10 mm² vagy 16 mm²-re történő beállításához. - Alkalmazás: Huzalkötegek- Kapacitás négyzetmilliméterben: 0,08 - 10 / 16 mm²- A krimpelési profilok száma: AWG: 28 - 6