text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KRIMPEL.. 975 9752-13-250MM


Krimpelő fogó Forrasztásmentes elektromos csatlakozásokhoz. Az ötletes karos áttétel akár 30%-kal csökkenti a kézi erőt a hagyományos krimpelő fogókhoz képest. Egyenletesen magas krimpelési minőség a precíziós szerszámoknak és a racsnis mechanizmusnak köszönhetően (feloldható). A szerszámokat gyárilag pontosan beállítottuk (kalibráltuk). Kétkezes működt

Cikkszám K1175.263.250
Alkalmas Kábelsaruk és csatlakozók
Hosszúság (mm) 250
Összenyomó alak Egyéb
Zárószerkezettel (mechanikus szerszámokhoz) Igen
Keresztmetszet (mm²) 0.5 - 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas Kábelsaruk és csatlakozók
Hosszúság (mm) 250
Összenyomó alak Egyéb
Zárószerkezettel (mechanikus szerszámokhoz) Igen
Keresztmetszet (mm²) 0.5 - 10
AWG-tartomány 20 - 7
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 540
Type Crimping Pliers

Leírás

Krimpelő fogó Forrasztásmentes elektromos csatlakozásokhoz. Az ötletes karos áttétel akár 30%-kal csökkenti a kézi erőt a hagyományos krimpelő fogókhoz képest. Egyenletesen magas krimpelési minőség a precíziós szerszámoknak és a racsnis mechanizmusnak köszönhetően (feloldható). A szerszámokat gyárilag pontosan beállítottuk (kalibráltuk). Kétkezes működtetés a nagy vezetékátmérőjű vezetékek egyszerű krimpeléséhez. Könnyű kezelhetőség a jól kiegyensúlyozott súlypont, a ferde fej és az ergnomikusan kialakított fogantyúk eredményeként. A krimpelőszerszám nem cserélhető. - Alkalmazás: nem szigetelt csatlakozók- Kapacitás négyzetmilliméterben: 0,5 - 10mm²- A krimpelési profilok száma: AWG: 20 - 8

Cikkszámok

Cikkszám K1175.263.250
EAN 4003773048084
UBB 500500855837
UNSPSC 27112147
Gyártó cikksz 97 52 13
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.