text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KRIMPEL.. 975 9752-09-250MM


Krimpelő fogó Forrasztásmentes elektromos csatlakozásokhoz. Az ötletes karos áttétel akár 30%-kal csökkenti a kézi erőt a hagyományos krimpelő fogókhoz képest. Egyenletesen magas krimpelési minőség a precíziós szerszámoknak és a racsnis mechanizmusnak (feloldható) köszönhetően. A szerszámokat gyárilag pontosan beállítottuk (kalibráltuk). Kétkezes működt

Cikkszám K1175.259.220
Alkalmas Kábelsaruk és csatlakozók
Hosszúság (mm) 250
Felépítés/működés Mechanikai
Zárószerkezettel (mechanikus szerszámokhoz) Igen
Keresztmetszet (mm²) 10 - 25
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas Kábelsaruk és csatlakozók
Hosszúság (mm) 250
Felépítés/működés Mechanikai
Zárószerkezettel (mechanikus szerszámokhoz) Igen
Keresztmetszet (mm²) 10 - 25
AWG-tartomány 7 - 3
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 545
Type Crimping Pliers

Leírás

Krimpelő fogó Forrasztásmentes elektromos csatlakozásokhoz. Az ötletes karos áttétel akár 30%-kal csökkenti a kézi erőt a hagyományos krimpelő fogókhoz képest. Egyenletesen magas krimpelési minőség a precíziós szerszámoknak és a racsnis mechanizmusnak (feloldható) köszönhetően. A szerszámokat gyárilag pontosan beállítottuk (kalibráltuk). Kétkezes működtetés a nagy vezetékátmérőjű vezetékek egyszerű krimpeléséhez. Könnyű kezelhetőség a jól kiegyensúlyozott súlypont, a ferde fej és az ergnomikusan kialakított fogantyúk eredményeként. A krimpelőszerszám nem cserélhető. - Alkalmazás: szigetelt és nem szigetelt vezetékkötegek- Kapacitás négyzetmilliméterben: 10 / 16 / 25mm²- A krimpelési profilok száma: 3- AWG: 8 / 6 / 4- AWG: 8 / 6 / 4

Cikkszámok

Cikkszám K1175.259.220
EAN 4003773025498
UBB 240105132320
UNSPSC 27112147
Gyártó cikksz 97 52 09
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.