Krimpelő fogó Forrasztásmentes elektromos csatlakozásokhoz. Az ötletes karos áttétel akár 30%-kal csökkenti a kézi erőt a hagyományos krimpelő fogókhoz képest. Egyenletesen magas krimpelési minőség a precíziós szerszámoknak és a racsnis mechanizmusnak köszönhetően (kioldható). A szerszámokat gyárilag pontosan beállítottuk (kalibráltuk). Kétkezes működtetés a nagy vezetékátmérőjű vezetékek egyszerű krimpeléséhez. Könnyű kezelhetőség a jól kiegyensúlyozott súlypont, a ferde fej és az ergnomikusan kialakított fogantyúk eredményeként. A krimpelőszerszám nem cserélhető. - Alkalmazás: nem szigetelt, nyitott dugasz típusú csatlakozók (dugasz szélessége 2,8 + 4,8 mm)- Kapacitás négyzetmilliméterben: 0,1 - 2,5 mm²- Krimpelési profilok száma: 4 AWG: 26 - 14