text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KRIMPEL.. 975 9751-10-190MM


Nyugati dugók krimpelő fogója távközlési és hálózati adatkábelekhez. 6 és 8 pólusú RJ 11/12 és RJ 45 típusú nyugati dugók összenyomásához. Hosszú kivitel hosszvágóval és csíkozókéssel árnyékolatlan szalagos telefonkábelekhez. CAT-kábelek gyors vágása és lecsupaszítása kiváló minőségű pengékkel. Pontos krimpelési folyamat a párhuzamos krimpelésnek köszön

Cikkszám K1175.000.105
Alkalmas Különféle alkalmazások
Hosszúság (mm) 190
Zárószerkezettel (mechanikus szerszámokhoz) Igen
Csíkozási funkcióval Igen
Alkalmas RJ dugóhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas Különféle alkalmazások
Hosszúság (mm) 190
Zárószerkezettel (mechanikus szerszámokhoz) Igen
Csíkozási funkcióval Igen
Alkalmas RJ dugóhoz Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 311
Type Crimping Pliers

Leírás

Nyugati dugók krimpelő fogója távközlési és hálózati adatkábelekhez. 6 és 8 pólusú RJ 11/12 és RJ 45 típusú nyugati dugók összenyomásához. Hosszú kivitel hosszvágóval és csíkozókéssel árnyékolatlan szalagos telefonkábelekhez. CAT-kábelek gyors vágása és lecsupaszítása kiváló minőségű pengékkel. Pontos krimpelési folyamat a párhuzamos krimpelésnek köszönhetően. Ismétlődő, magas krimpelési minőség a racsnis mechanizmusnak köszönhetően (kioldható). Optimális erőátvitel a karos működésnek köszönhetően a fáradáscsökkentett működés érdekében. - Kapacitás: RJ 11/12 (6 pólusú) 9,65 mm RJ 45 (8 pólusú) 11,68 mm- A krimpelési profilok száma: 2- Alkalmazási tartomány: Nyugati dugók

Cikkszámok

Cikkszám K1175.000.105
EAN 4003773043171
UBB 419105071221
UNSPSC 27112147
Gyártó cikksz 97 51 10
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.