text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KRIMPEL.. 975 180MM


Önbeálló krimpelő fogó huzalhüvelyekhez 16 mm²-ig terjedő huzalhüvelyekhez. Automatikusan igazodik a huzalhüvely méretéhez a pontos és gyors krimpeléshez. Huzalok krimpelése a DIN 46228 1+4 részek szerint. UL jóváhagyás a KNIPEX 97 99 330 - 399 huzalhüvelyekkel együtt. Ismétlődő, magas krimpelési minőség a racsnis mechanizmusnak köszönhetően (kioldható)

Cikkszám K1175.364.180
Alkalmas Kábelsaruk és csatlakozók
Hosszúság (mm) 180
Összenyomó alak Hexagon
Zárószerkezettel (mechanikus szerszámokhoz) Igen
Keresztmetszet (mm²) 0.08 - 16
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas Kábelsaruk és csatlakozók
Hosszúság (mm) 180
Összenyomó alak Hexagon
Zárószerkezettel (mechanikus szerszámokhoz) Igen
Keresztmetszet (mm²) 0.08 - 16
AWG-tartomány 28 - 6
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 400
Type Crimping Pliers

Leírás

Önbeálló krimpelő fogó huzalhüvelyekhez 16 mm²-ig terjedő huzalhüvelyekhez. Automatikusan igazodik a huzalhüvely méretéhez a pontos és gyors krimpeléshez. Huzalok krimpelése a DIN 46228 1+4 részek szerint. UL jóváhagyás a KNIPEX 97 99 330 - 399 huzalhüvelyekkel együtt. Ismétlődő, magas krimpelési minőség a racsnis mechanizmusnak köszönhetően (kioldható). A szerszámokat gyárilag pontosan beállítottuk (kalibráltuk). Optimális erőátvitel a fáradáscsökkentő működésű billenőkarnak köszönhetően. Keskeny nyélszélesség. Ergonomikus és kényelmes fogantyú, sima működés és könnyű súly. Különleges minőségű króm-vanádium elektromos acél, olajban edzett. hatszögletű tömörítéssel. 2 x 10 mm²-ig vagy 2 x AWG 8-ig terjedő ikervezeték-kötegekhez is.

Cikkszámok

Cikkszám K1175.364.180
EAN 4003773041474
UBB 419105072625
UNSPSC 27112147
Gyártó cikksz 97 53 14
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.