text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KOMBI. FOGÓ.03 0306-180MM


Kombinált fogó Lapos és kerek anyagokhoz való megfogó zónákkal, sokoldalú használatra alkalmas. Puha és kemény vezetékhez való vágóélekkel. Hosszú vágóélekkel a vastagabb kábelekhez. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóél keménysége kb. 60 HRC. - Vágási képességek közepesen kemény huzalok (átmérő): Ø 3,4 mm- Vágási kapacitások kemény drót (átmérő): Vágási kapacitás: Ø 2,2mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálú: Ø 12,0mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: 16,0mm²- VDE bevizsgált: igen

Article number K1003.600.180
Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 180
Kiálló vágás Igen
Packed per 1

Specifications

Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 180
Kiálló vágás Igen
Anyag Acél
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 16 - 16
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Egyéb
Kovácsolt Igen
VDE által tesztelt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 230
Árucikk kód 8203200000
Type VDE Universal Combination Pliers

Description

Kombinált fogó Lapos és kerek anyagokhoz való megfogó zónákkal, sokoldalú használatra alkalmas. Puha és kemény vezetékhez való vágóélekkel. Hosszú vágóélekkel a vastagabb kábelekhez. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóél keménysége kb. 60 HRC. - Vágási képességek közepesen kemény huzalok (átmérő): Ø 3,4 mm- Vágási kapacitások kemény drót (átmérő): Vágási kapacitás: Ø 2,2mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálú: Ø 12,0mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: 16,0mm²- VDE bevizsgált: igen

Article numbers

Article number K1003.600.180
EAN 4003773021926
UBB 419102032358
UNSPSC 27112139
Manufacturer article nr  03 06 180
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.