text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KOMBI. FOGÓ.03 0305-140MM


Kombinált fogó Lapos és kerek anyagokhoz való megfogó zónákkal, sokoldalú használatra alkalmas. Puha és kemény vezetékhez való vágóélekkel. Hosszú vágóélekkel a vastagabb kábelekhez. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóél keménysége kb. 60 HRC. - Vágási képességek közepesen kemény huzalok (átmérő): Ø 2,8 mm- Vágási kapacitások kemény drót (

Cikkszám K1003.500.140
Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 140
Kiálló vágás Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 140
Kiálló vágás Igen
Anyag Acél
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 10 - 10
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Egyéb
Kovácsolt Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 120
Type Universal Combination Pliers

Leírás

Kombinált fogó Lapos és kerek anyagokhoz való megfogó zónákkal, sokoldalú használatra alkalmas. Puha és kemény vezetékhez való vágóélekkel. Hosszú vágóélekkel a vastagabb kábelekhez. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóél keménysége kb. 60 HRC. - Vágási képességek közepesen kemény huzalok (átmérő): Ø 2,8 mm- Vágási kapacitások kemény drót (átmérő): Vágási kapacitás: Ø 1,8mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálú: Ø 9,0mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: 10.0mm²

Cikkszámok

Cikkszám K1003.500.140
EAN 4003773039730
UBB 419102155100
UNSPSC 27112139
Gyártó cikksz 03 05 140
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.