text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KOMBI. FOGÓ.03 0302-180MM


Kombinált fogó Lapos és kerek anyagokhoz való megfogó zónákkal, sokoldalú használatra alkalmas. Puha és kemény vezetékhez való vágóélekkel. Hosszú vágóélekkel a vastagabb kábelekhez. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóél keménysége kb. 60 HRC. - Vágási képességek közepesen kemény huzalok (átmérő): Ø 3,4 mm- Vágási kapacitások kemény drót (

Cikkszám K1003.200.180
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 230
Type Universal Combination Pliers
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 230
Type Universal Combination Pliers

Leírás

Kombinált fogó Lapos és kerek anyagokhoz való megfogó zónákkal, sokoldalú használatra alkalmas. Puha és kemény vezetékhez való vágóélekkel. Hosszú vágóélekkel a vastagabb kábelekhez. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóél keménysége kb. 60 HRC. - Vágási képességek közepesen kemény huzalok (átmérő): Ø 3,4 mm- Vágási kapacitások kemény drót (átmérő): Vágási kapacitás: Ø 2,2mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálú: Ø 12,0mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: 16.0mm²

Cikkszámok

Cikkszám K1003.200.180
EAN 4003773023197
UBB 419102031368
UNSPSC 27112139
Gyártó cikksz 03 02 180
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.