text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KOMBI. FOGÓ.03 0301-160MM


Kombinált fogó Hosszú vágóélek vastagabb kábelekhez. Lapos és kerek anyagokhoz való megfogó zónákkal, sokoldalú használatra alkalmas. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 60 HRC. Puha és kemény huzalokhoz való vágóélekkel. - Vágási képességek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 3,1 mm- Vágási kapacitások kemény drót (átm

Cikkszám K1003.100.160
Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 160
Kiálló vágás Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 160
Kiálló vágás Igen
Anyag Acél
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 16 - 16
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Kovácsolt Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 180
Type Universal Combination Pliers

Leírás

Kombinált fogó Hosszú vágóélek vastagabb kábelekhez. Lapos és kerek anyagokhoz való megfogó zónákkal, sokoldalú használatra alkalmas. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 60 HRC. Puha és kemény huzalokhoz való vágóélekkel. - Vágási képességek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 3,1 mm- Vágási kapacitások kemény drót (átmérő): Vágási kapacitás: Ø 2,0mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálú: Ø 10,0mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálú: 16.0mm²

Cikkszámok

Cikkszám K1003.100.160
EAN 4003773013235
UBB 419102030782
UNSPSC 27112139
Gyártó cikksz 03 01 160
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.