text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KOMBI. FOGÓ.03 0301-140MM


Kombinált fogó Hosszú vágóélek vastagabb kábelekhez. Lapos és kerek anyagokhoz való megfogó zónákkal, sokoldalú használatra alkalmas. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 60 HRC. Puha és kemény huzalokhoz való vágóélekkel. - Vágási képességek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 2,8 mm- Vágási kapacitások kemény drót (átm

Cikkszám K1003.100.140
Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kiálló vágás Igen
Anyag Acél
Szalagtartomány átmérője (mm) 1.8 - 1.8
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 10 - 10
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Kovácsolt Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 100
Type Universal Combination Pliers

Leírás

Kombinált fogó Hosszú vágóélek vastagabb kábelekhez. Lapos és kerek anyagokhoz való megfogó zónákkal, sokoldalú használatra alkalmas. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 60 HRC. Puha és kemény huzalokhoz való vágóélekkel. - Vágási képességek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 2,8 mm- Vágási kapacitások kemény drót (átmérő): Vágási kapacitás: Ø 1,8mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálú: Ø 9,0mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: 10.0mm²

Cikkszámok

Cikkszám K1003.100.140
EAN 4003773015192
UBB 419102158823
UNSPSC 27112139
Gyártó cikksz 03 01 140
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.