text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KOMBI. FOGÓ.02 0207-200MM


Nagy erőkifejtésű kombinált fogó 35%-kal kisebb erőkifejtés szükséges, mint a hagyományos kombinált fogóknál. vágóélekkel (keménysége kb. 63 HRC) a nagy igénybevételhez. Könnyebb munkavégzés az optimalizált tőkeáttételnek köszönhetően. Könnyebb vágás, erőteljes fogás, hajlítás és húzás. Hosszú vágóélek a vastagabb kábelekhez. Lapos és kerek anyagokhoz v

Cikkszám K1002.700.200
Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Kiálló vágás Igen
Anyag Acél
Szalagtartomány átmérője (mm) 2.8 - 2.8
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 25 - 25
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Fogantyúfedél Egyéb
Kovácsolt Igen
VDE által tesztelt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 365
Type VDE Power Combination Pliers

Leírás

Nagy erőkifejtésű kombinált fogó 35%-kal kisebb erőkifejtés szükséges, mint a hagyományos kombinált fogóknál. vágóélekkel (keménysége kb. 63 HRC) a nagy igénybevételhez. Könnyebb munkavégzés az optimalizált tőkeáttételnek köszönhetően. Könnyebb vágás, erőteljes fogás, hajlítás és húzás. Hosszú vágóélek a vastagabb kábelekhez. Lapos és kerek anyagokhoz való megfogó zónákkal, sokoldalú használatra alkalmas. Precíz, minimális fényhézag a megfogó pofák között a vágóélek optimális működésének biztosítása érdekében. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 63 HRC. - Vágási kapacitások kemény huzal (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 2,8 mm- Zongorahuzal (átmérő): Vágási kapacitás: Ø 2,2mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálú: Vágási kapacitás: Ø 13,0mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: 25,0mm²- VDE bevizsgált: igen

Cikkszámok

Cikkszám K1002.700.200
EAN 4003773022299
UBB 240102237825
UNSPSC 27112139
Gyártó cikksz 02 07 200
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.