Nagy erőkifejtésű kombinált fogó 35%-kal kisebb erőkifejtés szükséges, mint a hagyományos kombinált fogóknál. vágóélekkel (keménysége kb. 63 HRC) a nagy igénybevételhez. Könnyebb munkavégzés az optimalizált tőkeáttételnek köszönhetően. Könnyebb vágás, erőteljes fogás, hajlítás és húzás. Hosszú vágóélek a vastagabb kábelekhez. Lapos és kerek anyagokhoz való megfogó zónákkal, sokoldalú használatra alkalmas. Precíz, minimális fényhézag a megfogó pofák között a vágóélek optimális működésének biztosítása érdekében. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 63 HRC. - Vágási kapacitások kemény huzal (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 2,8 mm- Zongorahuzal (átmérő): Vágási kapacitás: Ø 2,2mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálú: Vágási kapacitás: Ø 13,0mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: 25,0mm²- VDE bevizsgált: igen