text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KOMBI. FOGÓ.02 0202-225MM


Nagy erőkifejtésű kombinált fogó 35%-kal kisebb erőkifejtés szükséges, mint a hagyományos kombinált fogóknál. vágóélekkel (keménysége kb. 63 HRC) a nagy igénybevételhez. Könnyebb munkavégzés az optimalizált tőkeáttételnek köszönhetően. Könnyebb vágás, erőteljes fogás, hajlítás és húzás. Hosszú vágóélek a vastagabb kábelekhez. Lapos és kerek anyagokhoz v

Cikkszám K1002.200.225
Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 225
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 225
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kiálló vágás Igen
Anyag Acél
Szalagtartomány átmérője (mm) 3 - 3
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 25 - 25
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Egyéb
Kovácsolt Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 380
Type Power Combination Pliers

Leírás

Nagy erőkifejtésű kombinált fogó 35%-kal kisebb erőkifejtés szükséges, mint a hagyományos kombinált fogóknál. vágóélekkel (keménysége kb. 63 HRC) a nagy igénybevételhez. Könnyebb munkavégzés az optimalizált tőkeáttételnek köszönhetően. Könnyebb vágás, erőteljes fogás, hajlítás és húzás. Hosszú vágóélek a vastagabb kábelekhez. Lapos és kerek anyagokhoz való megfogó zónákkal, sokoldalú használatra alkalmas. Precíz, minimális fényhézag a megfogó pofák között a vágóélek optimális működésének biztosítása érdekében. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 63 HRC. - Vágási kapacitások kemény huzal (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 3,0 mm- Zongorahuzal (átmérő): Vágási kapacitás: Ø 2,5 mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: 25,0mm².

Cikkszámok

Cikkszám K1002.200.225
EAN 4003773043379
UBB 419102158096
UNSPSC 27112139
Gyártó cikksz 02 02 225
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.