text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KNIPEX COBRA « QUICK SET 325 MM


KNIPEX Cobra® QuickSet Teljesen kinyit, nyom, megragad!. további gyors beállítás a munkadarabon a fogó fogantyújának csúsztatásával. Kombinálja a zsanércsavar bevált, megbízható rögzítését egy kiegészítő nyomófunkcióval, amely megkönnyíti a munkát nagyon szűk és nehezen hozzáférhető helyeken. A beállítás közvetlenül a munkadarabon lehetséges a fogó foga

Cikkszám 5K505793
Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 300
Csukló Sliding joint
Maximális arcnyitás (mm) 60
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 300
Csukló Sliding joint
Maximális arcnyitás (mm) 60
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Márka Knipex
Type Water Pump Pliers

Leírás

KNIPEX Cobra® QuickSet Teljesen kinyit, nyom, megragad!. további gyors beállítás a munkadarabon a fogó fogantyújának csúsztatásával. Kombinálja a zsanércsavar bevált, megbízható rögzítését egy kiegészítő nyomófunkcióval, amely megkönnyíti a munkát nagyon szűk és nehezen hozzáférhető helyeken. A beállítás közvetlenül a munkadarabon lehetséges a fogó fogantyújának egyszerű elcsúsztatásával. A zsanércsavar megbízható reteszelése az első munkaterheléssel. A fogó fogásszélessége ekkor rögzül, és csak a gomb megnyomásával állítható be.. A csúsztatási funkció újraaktiválásához a csuklócsapszeget a nyomógomb megnyomásával ki kell oldani, és a fogót újra teljesen ki kell nyitni. Önbiztosítás csöveken és anyákon: nem csúszik a munkadarabon és kevés kézi erő szükséges. Megfogófelületek speciálisan edzett fogakkal, a fogak keménysége kb. 61 HRC: nagy kopásállóság és stabil fogás. Dobozcsuklós kialakítás a nagy stabilitás érdekében a kettős vezetésnek köszönhetően. Becsípődésvédő megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. - Beállítási pozíciók: 25- Csövek befogadóképessége, hüvelyk (átmérő): Ø 2 3/4- Hüvelykujjas anyákhoz: 60 mm- Csövekhez való kapacitás (átmérő): Ø 70mm

Cikkszámok

Cikkszám 5K505793
EAN 4003773078524
UBB 500513358621
UNSPSC 27112139
Gyártó cikksz 87 21 300
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.