text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KEREKCSŐRŰ FOGÓ 2206-160MM


Kerek orrú fogó kerek, rövid pofákkal, finomra csiszolt. Alkalmas kerek munkadarabok hajlítására és megfogására. Ideális dróthurkok hajlításához. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): (T2): 3,0mm- Pofa hossza (L3): 30.0mm- Fej szélessége (W3): VDE tesztelve: igen

Cikkszám K1022.600.160
Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 160
Anyag Acél
Fogantyú kialakítás Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 160
Anyag Acél
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 160
Árucikk kód 8203200000
Type Round Nose Pliers

Leírás

Kerek orrú fogó kerek, rövid pofákkal, finomra csiszolt. Alkalmas kerek munkadarabok hajlítására és megfogására. Ideális dróthurkok hajlításához. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): (T2): 3,0mm- Pofa hossza (L3): 30.0mm- Fej szélessége (W3): VDE tesztelve: igen

Cikkszámok

Cikkszám K1022.600.160
EAN 4003773033790
UBB 419100042375
UNSPSC 27112125
Gyártó cikksz 22 06 160
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.