text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex körfogó többkomponensű markolattal krómozott 140 mm


Körfogó kerek, rövid pofákkal, finomra csiszolt. Alkalmas kerek munkadarabok hajlítására és megfogására. Ideális dróthurkok hajlításához. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): (T2): 9,5 mm- A csúcsok vastagsága (T2): 9,5 mm: 2,5mm- Pofa hossza (L3): 28,0mm- Fej szélessége (W3): 16.5mm

Cikkszám K1022.500.140
Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 140
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Anyag Acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 140
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Anyag Acél
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
VDE által tesztelt Igen

Leírás

Körfogó kerek, rövid pofákkal, finomra csiszolt. Alkalmas kerek munkadarabok hajlítására és megfogására. Ideális dróthurkok hajlításához. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): (T2): 9,5 mm- A csúcsok vastagsága (T2): 9,5 mm: 2,5mm- Pofa hossza (L3): 28,0mm- Fej szélessége (W3): 16.5mm

Cikkszámok

Cikkszám K1022.500.140
EAN 4003773042891
UBB 419100041799
UNSPSC 27112125
Gyártó cikksz 22 05 140
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.