text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KEREKCSŐRŰ FOGÓ 2202-160MM


Kerek orrú fogó kerek, rövid pofákkal, finomra csiszolt. Alkalmas kerek munkadarabok hajlítására és megfogására. Ideális dróthurkok hajlításához. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): (T2): 3,0mm- Pofa hossza (L3): 30.0mm- Fej szélessége (W3): W3 (szélesség: 18mm)

Cikkszám K1022.200.160
Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság 160
Anyag Acél
Pofa hossza (mm) 30
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság 160
Anyag Acél
Pofa hossza (mm) 30
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Nem

Leírás

Kerek orrú fogó kerek, rövid pofákkal, finomra csiszolt. Alkalmas kerek munkadarabok hajlítására és megfogására. Ideális dróthurkok hajlításához. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): (T2): 3,0mm- Pofa hossza (L3): 30.0mm- Fej szélessége (W3): W3 (szélesség: 18mm)

Cikkszámok

Cikkszám K1022.200.160
EAN 4003773023173
UBB 419100390766
UNSPSC 27112125
Gyártó cikksz 22 02 160
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.