text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KEREKCSŐRŰ FOGÓ 2201-140MM


Körfogó kerek, rövid pofákkal, finomra csiszolt. Alkalmas kerek munkadarabok hajlítására és megfogására. Ideális dróthurkok hajlításához. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): (T2): 2,5mm- Pofa hossza (L3): 28,0mm- Fej szélessége (W3): 16.5mm

Cikkszám K1022.100.140
Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 140
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Anyag Acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 140
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Anyag Acél
Pofa hossza (mm) 28
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
VDE által tesztelt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 100
Árucikk kód 8203200000
Type Round Nose Pliers

Leírás

Körfogó kerek, rövid pofákkal, finomra csiszolt. Alkalmas kerek munkadarabok hajlítására és megfogására. Ideális dróthurkok hajlításához. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): (T2): 2,5mm- Pofa hossza (L3): 28,0mm- Fej szélessége (W3): 16.5mm

Cikkszámok

Cikkszám K1022.100.140
EAN 4003773022800
UBB 419100040213
UNSPSC 27112125
Gyártó cikksz 22 01 140
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.