text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP DRÓTKÖTÉL OLLÓ 9561-190MM

Külső beszállítótól elérhető

Drótkötélvágó Két krimpelő szerszámmal a bowdenkábel köpenyek végsapkáihoz és a vontatókábelek véghüvelyeihez. Kényelmes munkavégzés a praktikus, vékony kialakításnak és a belső nyitórugónak köszönhetően. Csavarozott csukló a penge pontos vezetéséhez, újra beállítható. Nagy karfeszültség a csökkentett erőkifejtésért. A vágóél keménysége kb. 64 HRC. - Vágási kapacitás rézkábel, többszörösen sodrott: 10mm²- Vágási kapacitás rézkábel, többszálas (átmérő): Vágási kapacitás drótkötél (átmérő): Ø 6,0mm- Vágási kapacitás drótkötél (átmérő): Ø 6,0mm- Vágási kapacitás drótkötél (átmérő): Ø 6,0mm Vágási kapacitás: Ø 5,0mm- Vágási kapacitás közepesen kemény drót (átmérő): Ø 4,0mm- Vágási kapacitás zongorahuzal (átmérő): Ø 4,0mm- Vágási kapacitás zongorahuzal (átmérő): Vágási kapacitás: Ø 2,5 mm- Vágási kapacitás vas (átmérő): Ø 4mm- AWG: 8

Article number K1166.160.190
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 7
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 7
Teljes hossz (mm) 190
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Márka Knipex
Packed per 1

Specifications

Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 7
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 7
Teljes hossz (mm) 190
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 320
Árucikk kód 8203200000
Type Wire Rope Cutter

Description

Drótkötélvágó Két krimpelő szerszámmal a bowdenkábel köpenyek végsapkáihoz és a vontatókábelek véghüvelyeihez. Kényelmes munkavégzés a praktikus, vékony kialakításnak és a belső nyitórugónak köszönhetően. Csavarozott csukló a penge pontos vezetéséhez, újra beállítható. Nagy karfeszültség a csökkentett erőkifejtésért. A vágóél keménysége kb. 64 HRC. - Vágási kapacitás rézkábel, többszörösen sodrott: 10mm²- Vágási kapacitás rézkábel, többszálas (átmérő): Vágási kapacitás drótkötél (átmérő): Ø 6,0mm- Vágási kapacitás drótkötél (átmérő): Ø 6,0mm- Vágási kapacitás drótkötél (átmérő): Ø 6,0mm Vágási kapacitás: Ø 5,0mm- Vágási kapacitás közepesen kemény drót (átmérő): Ø 4,0mm- Vágási kapacitás zongorahuzal (átmérő): Ø 4,0mm- Vágási kapacitás zongorahuzal (átmérő): Vágási kapacitás: Ø 2,5 mm- Vágási kapacitás vas (átmérő): Ø 4mm- AWG: 8

Article numbers

Article number K1166.160.190
EAN 4003773040651
UBB 240106012687
UNSPSC 44121618
Manufacturer article nr  95 61 190
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.