text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KÜLSŐ SEEGER 49 4921A31210MM


Precíziós körkörös fogó nagy igénybevételnek kitéve folyamatos üzemben: akár 10-szer hosszabb élettartam az esztergált hegyekhez képest. Beillesztett hegyekkel a megbízható munkavégzéshez. Nagy érintkezőfelületek a hegyeken: nincs a körkörös csipeszek torzulása, könnyű szerelhetőség. Csavarozott csukló: precíz, holtjátékmentes fogóműködés. Belső nyitóru

Cikkszám K1054.210.031
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Hosszúság 210
Befeszítési tartomány (mm) 40 - 100
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Hosszúság 210
Befeszítési tartomány (mm) 40 - 100
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Cserélhető hegyek Igen

Leírás

Precíziós körkörös fogó nagy igénybevételnek kitéve folyamatos üzemben: akár 10-szer hosszabb élettartam az esztergált hegyekhez képest. Beillesztett hegyekkel a megbízható munkavégzéshez. Nagy érintkezőfelületek a hegyeken: nincs a körkörös csipeszek torzulása, könnyű szerelhetőség. Csavarozott csukló: precíz, holtjátékmentes fogóműködés. Belső nyitórugó, védett és rögzíthető. Csúszásmentes műanyag bevonat a fogantyúkon. DIN 5254 B, 90°-os szögben állított pofák. - A tengely mérete: Ø 40 - 100mm- Csúcsok (átmérő): 2,3mm

Cikkszámok

Cikkszám K1054.210.031
EAN 4003773048848
UBB 500501358674
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 49 21 A31
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.