text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KÜLSŐ SEEGER 49 4911A4320MM


Precíziós körkörös fogó nagy igénybevételnek kitéve folyamatos üzemben: akár 10-szer hosszabb élettartam az esztergált hegyekhez képest. Beillesztett hegyekkel a megbízható munkavégzéshez. túltágulás elleni védelemmel. Nagy érintkezőfelületek a hegyeken: nem torzulnak a körkörös csipeszek, könnyű szerelhetőség. Csavarozott csukló: precíz, holtjátékmente

Cikkszám K1049.110.004
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Hosszúság 320
Befeszítési tartomány (mm) 85 - 140
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Hosszúság 320
Befeszítési tartomány (mm) 85 - 140
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Cserélhető hegyek Igen

Leírás

Precíziós körkörös fogó nagy igénybevételnek kitéve folyamatos üzemben: akár 10-szer hosszabb élettartam az esztergált hegyekhez képest. Beillesztett hegyekkel a megbízható munkavégzéshez. túltágulás elleni védelemmel. Nagy érintkezőfelületek a hegyeken: nem torzulnak a körkörös csipeszek, könnyű szerelhetőség. Csavarozott csukló: precíz, holtjátékmentes fogóműködés. Belső nyitórugó, védett és rögzíthető. Csúszásmentes műanyag bevonat a fogantyúkon. Vékony fejformája lehetővé teszi a szűk helyeken való használatot. DIN 5254 A, egyenes pofák. önkiszolgáló kártya/buborékcsomagolás. - Szárméret: Ø 85 - 140mm- Csúcsok (átmérő): 3,2mm

Cikkszámok

Cikkszám K1049.110.004
EAN 4003773048756
UBB 500501358005
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 49 11 A4
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.