text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KÜLSŐ SEEGER 49 4911A0140MM


Precíziós körkörös fogó nagy igénybevétel folyamatos üzemben: akár 10-szer hosszabb élettartam az esztergált hegyekhez képest. Beillesztett hegyekkel a megbízható munkavégzéshez. túltágulás elleni védelemmel. Nagy érintkezőfelületek a hegyeken: nincs torzulás a gyűrűkben, könnyű szerelhetőség. Csavarozott csukló: precíz, holtjátékmentes fogóműködés. Belső nyitórugó, védett és rögzíthető. Csúszásmentes műanyag bevonat a fogantyúkon. Vékony fejformája lehetővé teszi a szűk helyeken való használatot. DIN 5254 A, egyenes pofák. - Szárméret: Ø 3 - 10mm- Csúcsok (átmérő): 0,9mm

Numero articolo K1049.110.000
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 140
Befeszítési tartomány (mm) 3 - 10
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Confezionato per 1

Specifiche

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 140
Befeszítési tartomány (mm) 3 - 10
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Cserélhető hegyek Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 105
Árucikk kód 8203200000
Type Precision External Circlip Pliers for Shaft

Descrizione

Precíziós körkörös fogó nagy igénybevétel folyamatos üzemben: akár 10-szer hosszabb élettartam az esztergált hegyekhez képest. Beillesztett hegyekkel a megbízható munkavégzéshez. túltágulás elleni védelemmel. Nagy érintkezőfelületek a hegyeken: nincs torzulás a gyűrűkben, könnyű szerelhetőség. Csavarozott csukló: precíz, holtjátékmentes fogóműködés. Belső nyitórugó, védett és rögzíthető. Csúszásmentes műanyag bevonat a fogantyúkon. Vékony fejformája lehetővé teszi a szűk helyeken való használatot. DIN 5254 A, egyenes pofák. - Szárméret: Ø 3 - 10mm- Csúcsok (átmérő): 0,9mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1049.110.000
EAN 4003773048718
UBB 500501357684
UNSPSC 27112140
Nr articolo produttore  49 11 A0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.