text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KÜLSŐ SEEGER 46 4611G2140MM


Körkörös fogó Ø 4 - 30 mm-es tengelyek markolatgyűrűinek felszereléséhez. Nyitó rugóval. Masszív stílus, kovácsolt. Csúszásmentes, tömör hegyek. 5,0 - 13,0 mm-es Ø-jű tengelyek markolatgyűrűinek felszereléséhez. - A tengely mérete: Ø 5 - 13 mm- Tipek (átmérő): Ø 1,3mm

Cikkszám K1048.110.002
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 140
Befeszítési tartomány (mm) 5 - 13
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 140
Befeszítési tartomány (mm) 5 - 13
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Cserélhető hegyek Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 80
Type Circlip Pliers

Leírás

Körkörös fogó Ø 4 - 30 mm-es tengelyek markolatgyűrűinek felszereléséhez. Nyitó rugóval. Masszív stílus, kovácsolt. Csúszásmentes, tömör hegyek. 5,0 - 13,0 mm-es Ø-jű tengelyek markolatgyűrűinek felszereléséhez. - A tengely mérete: Ø 5 - 13 mm- Tipek (átmérő): Ø 1,3mm

Cikkszámok

Cikkszám K1048.110.002
EAN 4003773031079
UBB 419100502717
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 46 11 G2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.