text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KÜLSŐ SEEGER 46 4611G1140MM


Körkörös fogó Ø 4 - 30 mm-es tengelyekre való fogókarikák felszereléséhez. Nyitó rugóval. Masszív stílus, kovácsolt. Csúszásmentes, tömör hegyek. 4,0 - 7,0 mm-es Ø-jű tengelyek markolatgyűrűinek felszereléséhez. - A tengely mérete: Ø 4 - 7 mm- Tipek (átmérő): Ø 1,3mm

Cikkszám K1048.110.001
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 140
Befeszítési tartomány (mm) 4 - 7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 140
Befeszítési tartomány (mm) 4 - 7
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Cserélhető hegyek Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 80
Árucikk kód 8203200000
Type Circlip Pliers

Leírás

Körkörös fogó Ø 4 - 30 mm-es tengelyekre való fogókarikák felszereléséhez. Nyitó rugóval. Masszív stílus, kovácsolt. Csúszásmentes, tömör hegyek. 4,0 - 7,0 mm-es Ø-jű tengelyek markolatgyűrűinek felszereléséhez. - A tengely mérete: Ø 4 - 7 mm- Tipek (átmérő): Ø 1,3mm

Cikkszámok

Cikkszám K1048.110.001
EAN 4003773031062
UBB 419100502634
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 46 11 G1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.