text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

KNIP KÜLSŐ SEEGER 46 4611G0140MM


Körkörös fogó Ø 1,5 - 4 mm-es tengelyek fogókarikáinak felszereléséhez. Nyitó rugóval. Masszív stílus, kovácsolt. Csúszásmentes, tömör hegyek. Ø 1,5 - 4,0 mm-es gyűrűkhöz, állítható ütközőcsavarral a túlnyújtás megakadályozására. - A tengely mérete: Ø 1,5 - 4 mm- csúcsok (átmérő): Ø 0,9mm

Cikkszám K1048.110.000
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 140
Befeszítési tartomány (mm) 1.5 - 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 140
Befeszítési tartomány (mm) 1.5 - 4
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Cserélhető hegyek Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 80
Árucikk kód
Type Circlip Pliers

Leírás

Körkörös fogó Ø 1,5 - 4 mm-es tengelyek fogókarikáinak felszereléséhez. Nyitó rugóval. Masszív stílus, kovácsolt. Csúszásmentes, tömör hegyek. Ø 1,5 - 4,0 mm-es gyűrűkhöz, állítható ütközőcsavarral a túlnyújtás megakadályozására. - A tengely mérete: Ø 1,5 - 4 mm- csúcsok (átmérő): Ø 0,9mm

Cikkszámok

Cikkszám K1048.110.000
EAN 4003773047896
UBB 500500853444
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 46 11 G0
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.