Kábelvágó kevés kézi erő szükséges a nagyon nagy áttételi arány miatt. egyszerű kezelés a kis súly és a kompakt kialakítás következtében - szűk helyeken is használható. Réz és alumínium egyvezetékes, valamint többszörösen sodrott kábelek vágására, Ø 32 mm-ig (240 mm²). Nem alkalmas acélhuzalokhoz, drótkötelekhez és finomszálas (nagy hajlékonyságú) vezetékekhez. Precíziósan csiszolt, edzett pengék. Tiszta és sima vágás zúzás és deformáció nélkül. Egykezes működtetés racsnis elven. Kétfokozatú racsnis meghajtás a könnyű vágás érdekében. Csípésvédő megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. rögzített fogantyú támasztófelülettel a fogó vágás közbeni letételéhez. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: 240mm²- Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: Ø 32mm- MCM: 500