text.skipToContent text.skipToNavigation

Kabelschaar lengte 500 mm hoofd gepolijst VDE met dompelisolatie KNIPEX

Cikkszám K1161.710.500
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 27
Geïsoleerd Ja
Max. kabeldoorsnede (mm²) 150
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Totale lengte (mm) 500
Geïsoleerd 1000 V Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja

Műszaki adatok

Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 27
Geïsoleerd Ja
Max. kabeldoorsnede (mm²) 150
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Totale lengte (mm) 500
Geïsoleerd 1000 V Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Greepuitvoering Overig
VDE getest Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 1480
Goederencode 82033000
Type Cable Shear

Cikkszámok

Cikkszám K1161.710.500
EAN 4003773026785
UBB 240106093786
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz 95 17 500
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.