Kábelolló tiszta és sima vágás zúzás és deformáció nélkül. a vágási műveletek kezdeti vágásra (szigetelőköpeny az elülső vágási területen) és végső vágásra (vezető a hátsó vágási területen) való felosztásával akár Ø 20 mm-es kábelek is vághatók egykezes művelettel. A csípésvédő megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. Réz- és alumíniumkábelek vágásához Ø 20 mm-ig (70 mm²). Nem alkalmas acélhuzalokhoz és keményre húzott rézvezetékekhez. Precíziósan csiszolt, edzett pengék. Alacsony kézi erőigény a kedvező kararánynak és a speciális késgeometriának köszönhetően. Állítható csavaros csukló, önreteszelő csavarral. - Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: Ø 20mm- AWG: 2 / 0- VDE bevizsgálva: igen