text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KÁBELOLLÓ. 951 9516-165MM


Kábelolló tiszta és sima vágás zúzás és deformáció nélkül. könnyű vágás egykezes működtetéssel. állítható csavaros csatlakozás, önbiztosító csavar. Többmagos sodrott réz- és alumíniumkábeleket vág Ø 15 mm-ig (50 mm²). Nem alkalmas acélhuzalokhoz és keményre húzott rézvezetékekhez. Precíziósan csiszolt, edzett pengék. Védővel. - Vágási kapacitás rézkábel

Cikkszám K1161.610.165
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 15
Szigetelt Igen
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 50
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Teljes hossz (mm) 165
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 15
Szigetelt Igen
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 50
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Teljes hossz (mm) 165
Felépítés/működés Egy kézzel szerelő
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Tömör vezetőkhöz alkalmas Nem
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Fogantyú kialakítás Egyéb
VDE által tesztelt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 230
Type Cable Cutter

Leírás

Kábelolló tiszta és sima vágás zúzás és deformáció nélkül. könnyű vágás egykezes működtetéssel. állítható csavaros csatlakozás, önbiztosító csavar. Többmagos sodrott réz- és alumíniumkábeleket vág Ø 15 mm-ig (50 mm²). Nem alkalmas acélhuzalokhoz és keményre húzott rézvezetékekhez. Precíziósan csiszolt, edzett pengék. Védővel. - Vágási kapacitás rézkábel, többszörösen sodrott: Vágási kapacitás rézkábel, többszörösen sodrott: Ø 15mm- AWG: 1 / 0- VDE bevizsgált: igen

Cikkszámok

Cikkszám K1161.610.165
EAN 4003773039648
UBB 240106093521
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz 95 16 165
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.